Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KS 35Z Sammelschienen Direkt- anschlussklemme 4-35qmm Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     986-0146228
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2600097
EAN/GTIN:
     4012591610083
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 4-35 mm².
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienendicke:
10 mm
Breite der Klemme:
16 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
true
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
true
Geeignet für Bandleiteranschluss:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,67*
2 Tage
210
€ 6,40*
ab € 4,63*
€ 6,74*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,80*
1 Tag
29
€ 4,98*
ab € 4,72*
€ 6,88*
Lager 986
53
€ 6,50*
ab € 5,92*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,47*
Ähnlich
Hensel
KS 16 F
ab € 2,24*
Ähnlich
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Ähnlich
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Ähnlich
Hensel
4012591610069
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.