Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix CLIPFIX 35 3022218 Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0145909V
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Länge:
55.6 mm
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
9.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
35.5 mm
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5086*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6586*
€ 0,78373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6386*
€ 0,75993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6186*
€ 0,73613
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.