Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0143229 Herst.-Nr.: KJ30S EAN/GTIN: 3250613802530 |
| |
|
| | |
| Zählersteckklemme, universZ, Drehstrom 63 A, sperrbar, mit TRE-Anschlussklemmen. Zählersteckklemme nach DIN VDE 0603-3, Passend für Elektrizitätszähler nach DIN 43857, für den schnellen und sicheren Wechsel von Elektrizitätszählern, Nennstrom: 63A; 3-polig, Mit 2. Anschluss für N-Leiter, 1 Steuerleitungsklemme pro Phase, Klemmenquerschnitt Hauptleitung bis 25mm², Klemmenquerschnitt Steuerleitung bis 6mm², Farbe: RAL 9010, Maße (LxBxH)= 130x40x32 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 63 A | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,26* | € 75,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 60,40* | € 75,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,19* | € 75,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,01* | € 77,24* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 71,29* | € 86,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|