Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZG/I48-200 Zählergehäuse 750x375x225mm IP65 022643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142184
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     022643
EAN/GTIN:
     4015080226437
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse mit Zählerkreuz, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Tiefe=225mm, oben und unten mit großflächigen Durchbrüchen für Flansche FL-4…, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante, Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, Schutzart IP65, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
500 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
200 mm
Nennstrom (In):
1600 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
17
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
true
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
200 mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,90*
€ 317,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,97*
€ 323,41*
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 339,04*
Frei Haus
ab € 312,18*
€ 353,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 374,15*
€ 422,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,26*
€ 498,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,28*
€ 487,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,82*
€ 474,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,15*
€ 445,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
020286
ab € 33,36*
Zubehör
Eaton
022659
ab € 36,14*
Zubehör
Eaton
051135
ab € 17,46*
Zubehör
Eaton
053508
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.