Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ZG/I44E-200 Zählergehäuse 375x375x225mm IP65 020270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142183
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     020270
EAN/GTIN:
     4015080202707
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Zählergehäuse mit Zählerkreuz, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Tiefe=225mm, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante, Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, Schutzart IP65, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
375 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
200 mm
Nennstrom (In):
1600 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
100
Schlagfestigkeit:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Breite in Teilungseinheiten:
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
true
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
200 mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,30*
€ 173,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,91*
€ 176,27*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 167,64*
€ 198,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,91*
€ 209,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 194,60*
€ 229,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.