Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON AV/I43-200 Automatenkasten IP65 TS senkrecht 250x375x225mm 045581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse Kst IP65 B375xH250xT225mm ET100mm m.Ausschn
Leergehäuse Kst IP65 B375xH250xT225mm ET100mm m.Ausschn
Artikel-Nr.:
     986-0142121
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     045581
EAN/GTIN:
     4015080455813
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Automaten-Verteilergehäuse, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, Seitenwände geschlossen, ausschlagbar, Wände oben und unten offen, Einbaugeräte Baugröße 1 nach DIN 43880, Deckel dursichtig mit Griffverschlüssen, Tragschienen zum Aufschnappen der Geräte, Verschlussstreifen für unbenutzte Einbauplätze, Berührungsschutzabdeckung mit Beschriftungsstreifen, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: geschlossen, ausschlagbar, Tiefe=225mm, Anzahl TE=27,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Nennstrom (In):
1600 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anzahl der Leitungseinführungen:
76
Schlagfestigkeit:
sonstige
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
15
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
true
Funktionserhalt:
sonstige
Einbautiefe:
100 mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,88*
€ 135,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,99*
€ 139,15*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,56*
€ 157,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,67*
€ 165,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 151,84*
€ 181,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.