Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische STARO Gewinde-ES-V 32 feuer- verzinkt Stahlrohr M32 starr 20410032


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0138687
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20410032
EAN/GTIN:
     4013960166187
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Staro Gewinde-ES-V ist ein sehr schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses Stahlrohr bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, sowie bei der Installation im Freien. Die Vorteile liegen in der sehr hohen Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und im Korrosionsschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
28,2 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
216
3
€ 6,50*
ab € 11,3168*
€ 14,9568*
2 Tage
2004
3
€ 5,80*
ab € 42,79*
€ 52,72*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 14,9568*
€ 17,79859
pro Meter
ab 6 Meter
€ 14,7668*
€ 17,57249
pro Meter
ab 15 Meter
€ 14,0768*
€ 16,75139
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,6668*
€ 16,26349
pro Meter
ab 60 Meter
€ 13,4868*
€ 16,04929
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 11,3168*
€ 13,46699
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,3168* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 44,8704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.