Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische STARO Gewinde-ES-V 25 feuer- verzinkt Stahlrohr M25 starr 20410025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0138686
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20410025
EAN/GTIN:
     4013960166170
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Staro Gewinde-ES-V ist ein sehr schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m, beidseitig mit Gewinde, einseitig aufgeschraubte Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses Stahlrohr bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen, sowie bei der Installation im Freien. Die Vorteile liegen in der sehr hohen Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und im Korrosionsschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
21,3 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 22,1115*
€ 29,39151*
Lager 986
174
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 27,04041*
€ 35,5704*
3 Tage
3227
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 37,60*
€ 48,34*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,5704*
€ 42,32878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,1204*
€ 41,79328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,69042*
€ 40,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,22042*
€ 38,3423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,41042*
€ 37,3784
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,04041*
€ 32,17809
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 9,01347* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.