Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische STARO Steck-ES-V 32 feuer- verzinkt Stahlrohr M32 starr 20510032


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0138624
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20510032
EAN/GTIN:
     4013960166606
Suchbegriffe:
Panzerrohr
Stahl-Rohr
Stahlrohr
Stahlpanzerrohr
Staro Steck-ES-V ist ein schweres verzinktes Stahlrohr aus gewalztem Flussstahl mit Zinküberzug nach EN ISO 1461, in Stangen zu 3m. Verwendet wird dieses Stahlrohr bei erhöhten mechanischen Anforderungen und bei Installationen im Freien. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und im Korrosionsschutz. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 44571 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Flussstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
29 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
false
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1068
3
€ 45,00*
ab € 6,7443*
€ 8,9743*
25 Tage
unbekannt
21
€ 5,50*
ab € 9,317*
€ 11,387*
Lager 986
12
3
€ 6,50*
ab € 9,0362*
€ 11,8862*
2 Tage
1956
3
€ 5,80*
ab € 29,38*
€ 36,66*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 11,8862*
€ 14,14458
pro Meter
ab 6 Meter
€ 11,6762*
€ 13,89468
pro Meter
ab 15 Meter
€ 11,0462*
€ 13,14498
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,7462*
€ 12,78798
pro Meter
ab 60 Meter
€ 10,4862*
€ 12,47858
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 9,0362*
€ 10,75308
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,0362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 35,6586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.