Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische SBS-E 16 schwarz Stahlrohr- Steckbogen M16 STARO 20360016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 16 mm, schwarz lackiert
Stahlrohr-Steckbogen SBS-E, Ø mm - Zoll 16 mm, schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     986-0138607
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20360016
EAN/GTIN:
     4013960166002
Suchbegriffe:
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
steckbogen stahl
stapa steckbogen
SBS-E ist ein Stahlrohr-Steckbogen aus gewalztem Flussstahl mit Einbrennlackierung, in Farbe schwarz-lackiert. Verwendet wird dieser Steckbogen für das lackierte Stahlrohr Staro Steck-ES. Die Vorteile liegen in der sehr schweren Druckfestigkeit und in der extremen Temperaturbeständigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55561 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Steck
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Halogenfrei:
true
Oberfläche gebürstet:
false
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Zweiteilig:
false
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
false
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 6,23967*
€ 7,96967*
1
€ 5,46*
ab € 6,23*
€ 8,67*
26 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 6,991*
€ 8,911*
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 7,0355*
€ 8,9655*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,4182*
€ 10,3382*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3382*
€ 12,30246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2182*
€ 12,15966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,7682*
€ 11,62416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4482*
€ 11,24336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,1582*
€ 10,89826
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4182*
€ 8,82766
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.