Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT BLK-GL M16 RAL7035 lichtgrau Blindstopfen PA 52006110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT
Lapp SKINDICHT
Artikel-Nr.:
     986-0136930
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52006110
EAN/GTIN:
     4044773432589
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
dichtstopfen kunststoff
Blindstopfen SKINDICHT® BLK-GL-M 16X1.5 RAL 7035 LGY; Blindstopfen; Gewindegröße: M 16; Polyamid; Halogenfrei; ; Anwendungsgebiete: Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewinde-/Durchgangsbohrung am Gehäuse;Hält hohen mechanischen Belastungen stand ;Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet; Nutzen: Einfache Montage mittels Kreuzschlitz-Schraubendreher;UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum;Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid;Breiteres Anwendungsspektrum möglich dank V-2-Brandschutzklassifikation nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Glasfaserverstärkt:
true
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1123*
€ 0,1563*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1108*
€ 0,1565*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,11278*
€ 0,15678*
4 Tage
415
100
€ 6,40*
ab € 0,11433*
€ 0,15733*
Lager 986
1650
1
€ 6,50*
ab € 0,1472*
€ 0,2402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2402*
€ 0,28584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103115
ab € 0,87*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310
ab € 0,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0746*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.