Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0135375 Herst.-Nr.: 2032015 EAN/GTIN: 4012195477730 |
| |
|
| | |
| Mit offener Kabeleinführung. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | true | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,187* | € 0,257* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,1879* | € 0,2579* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2218* | € 0,3018* | | | | Lager 986 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,2221* | € 0,3021* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2239* | € 0,3039* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|