| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-0134460 Herst.-Nr.: 1756-02 EAN/GTIN: 4013456416703 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz Gerätedose, mit Geräteschrauben, mit drehbarer Rohreinführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | false | Schutzart (IP): | IP2X | Bestückung: | ohne | Bauform: | Gerätedose | Koppelbar: | true | Mit Abschirmung: | false | Spezielle Anwendung: | sonstige | Winddicht: | false | Mit Schrauben: | true | Befestigung der Geräte: | schrauben | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | false | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | false | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | true | Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | false | Rohrverriegelung: | false | Rohrverriegelung optional: | false | Einführung von hinten: | true | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 0 | Leuchtenhakenbefestigung: | false | Stutzen: | Tunnelstutzen | Mit Nagellaschen: | false | Ausgerüstet mit drehbarem Ring: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |