Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1086-05 Randversenker Standard Fräser D:68mm f.wandbündigen Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1086-05 Randversenker Standard Fräser D:68mm f.wandbündigen Einbau
Artikel-Nr.:
     986-0134333
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1086-05
EAN/GTIN:
     4013456255609
Suchbegriffe:
Randversenker
kaiser randversenker
Werkzeug Randversenker Standard Fräser, Ø 68 mm, für wandbündigen Doseneinbau
Weitere Informationen:
Durchmesser:
68 mm
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Aluminium:
false
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glasfaser:
false
Randversenker:
true
Geeignet für Gipskarton:
true
Geeignet für Messing:
false
Geeignet für Buntmetalle:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.