Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY 4H24 P7 3-8mm Flanschklemme 170020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 4H24
ERICO 4H24
Artikel-Nr.:
     986-0132871
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     170020
EAN/GTIN:
     8711893700244
Suchbegriffe:
Flanschadapter
Kabelklammer
Lampenhalter
Stahlträgerbefestigung
Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 3–8 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Federstahl
Befestigungsart:
Kantenclip
Scharnierend:
false
Geeignet für Flanschstärke:
3.00 mm | 8.00 mm
Scharnier justierbar:
false
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,4609*
€ 1,7946*
2 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 1,08*
€ 1,80*
2 Tage
461
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,81*
2 Tage
200
1
€ 4,98*
ab € 1,11*
€ 1,84*
Lager 986
1108
1
€ 6,50*
ab € 1,297*
€ 2,097*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,097*
€ 2,49543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,817*
€ 2,16223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,737*
€ 2,06703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,567*
€ 1,86473
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.