Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY S40 P1 4mm 591580 S-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO S40EG Metallisch
ERICO S40EG Metallisch
Artikel-Nr.:
     986-0132278
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591580
EAN/GTIN:
     8711893915846
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-förmiger Haken, Befestigungskette für eine breite Palette von CADDY-Befestigungen für die Abhängung von Leuchten, Schildern. Verzinkter Stahl, 4 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2288*
€ 0,3788*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,3872*
€ 0,5072*
7 Tage
154
1
€ 6,95*
ab € 0,336*
€ 0,566*
1 Tag
295
1
€ 4,99*
ab € 0,3373*
€ 0,5673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5072*
€ 0,60357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.