Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO S40EG Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO S40EG Metallisch
ERICO S40EG Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30452979
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591580
EAN/GTIN:
     8711893915846
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Länge (mm)
35 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.