Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Nr.128 0.15-19-25 grün PVC-Isolierband 0,15x19mmx25m 145802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0123331
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145802
EAN/GTIN:
     4010311013671
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15x19x25 mm
Hochwertiges, elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Stärke:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Farbe:
grün
Werkstoff:
PVC
Transparent:
false
UV-beständig:
true
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
false
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,281*
€ 1,771*
10
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,80*
4 Tage
12
10
€ 5,80*
ab € 1,46*
€ 2,03*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,49*
€ 2,07*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,62*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,341*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,261*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,31*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,141*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,281*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,599*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.