Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145795 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77933208
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145795
EAN/GTIN:
     4010311014920
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15x19x25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,351*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,801*
€ 2,14319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,741*
€ 2,07179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,621*
€ 1,92899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,261*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,271*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,181*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,271*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,34*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,589*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,57*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145813
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.