Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fintech IEGR 25 AL Gewinderohr M25 L:3m Alu m.1Muffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fintech IEGR 25 AL Gewinderohr M25 L:3m Alu m.1Muffe
Artikel-Nr.:
     986-0122522
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933000881
EAN/GTIN:
     4046933000881
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Gewinderohr nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, durch schwere Druckfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit einsetzbar bei extremen mechanischen Anforderungen und festen Verbindungen. Abmessungen (ca. Maße) Rohr-Ø außen : 25 mm Innen-Ø Di : 22 mm Materialstärke t : 1,5 mm Anschlussgewinde : M 25x1,5 mm Lieferlänge L gesamt : 3019 mm Nutzbarer Querschnitt : 380 mm² Klassifizierung : 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff Nr. 3.3206 EN AW 6060 T5
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Innendurchmesser:
22 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
false
Unterflurinstallation (Estrich):
false
Installation im Freien:
true
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 21,04002*
€ 28,30002*
Lager 986
22
€ 6,50*
ab € 34,68*
€ 45,61002*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,61002*
€ 54,27592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,01002*
€ 53,56192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,95001*
€ 51,11051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,71002*
€ 49,63492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,09001*
€ 48,89711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 11,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.