| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0121927 Herst.-Nr.: 037697 EAN/GTIN: 3245060376970 |
| |
|
| | |
| Legrand Multifunktionszange Starfix S, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², ein Werkzeug für 4 Arbeitsgänge: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen, Crimpen. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Querschnitt: | 0.5 mm² | 2.5 mm² | AWG-Bereich: | 13 | 20 | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Dornpressung | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | false | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | false | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Mit automatischem Rücklauf: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, legrand presszange, dornpresszange, presszange 2,5mm² |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 448,26* | € 493,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 480,32* | € 525,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 488,54* | € 533,97* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 500,48* | € 549,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 502,41* | € 550,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|