Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0120496 Herst.-Nr.: 127707 EAN/GTIN: 4010311003436 |
| |
|
| | |
| Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Leiternennquerschnitt: | 185 mm² | 240 mm² | Halogenfrei: | false | Geeignet für: | N(A)YY | Bergbauzulassung: | false | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | true | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit konzentrischer Abschirmung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 294,77* | € 355,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 299,65* | € 361,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,00* | € 387,20* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 351,11* | € 423,66* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 396,91* | € 478,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|