Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0120495 Herst.-Nr.: 127706 EAN/GTIN: 4010311003429 |
| |
|
| | |
| Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, TT). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder auf Kupfer- und Aluminiumleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Leiternennquerschnitt: | 95 mm² | 150 mm² | Halogenfrei: | false | Geeignet für: | N(A)YY | Bergbauzulassung: | false | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | true | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit konzentrischer Abschirmung: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,97* | € 235,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 206,07* | € 252,61* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 226,12* | € 276,45* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,48* | € 309,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|