| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0120069 Herst.-Nr.: 19805076 EAN/GTIN: 5703435003053 |
| |
|
| | |
| Aluklebeband mit Warnaufschrift, B=38 mm, zur Heizbandbefestigung am Rohr, 50 m Rolle Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 38 mm | Stärke: | 0,043 mm | Temperaturbeständigkeit: | 20 °C | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Transparent: | false | UV-beständig: | false | Doppelseitig: | false | Reflektierend (Leuchtfarbe): | false | Isolierend: | false | Selbstverlöschend: | false | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | false | Geeignet für Hochspannung: | false | Vulkanisierend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, aluklebeband 38 mm x 50 m, alu klebeband, alu klebeband 50m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,68* | € 48,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,77* | € 48,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 49,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,36* | € 49,52* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 50,39* | € 65,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|