Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband Alu 38mm 50m si 100°C 0,043mm 19805076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Alu 38mm 50m si 100°C 0,043mm
Klebeband Alu 38mm 50m si 100°C 0,043mm
Artikel-Nr.:
     262-B873F07
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     19805076
EAN/GTIN:
     5703435003053
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebeband Alu 38mm 50m si 100°C 0,043mm 19805076
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm mm
Farbe:
Silber
Länge:
50 m m
Stärke:
0.043 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
100 - 100 °C
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,63*
€ 47,49*
€ 5,46*
ab € 36,92*
€ 47,83*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 36,99*
€ 48,08*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 37,43*
€ 48,36*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 38,86*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.