Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS 1681910 Sensor-/Aktor-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-0083425
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681910
EAN/GTIN:
     4017918158576
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig halogenfrei, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 0,6 m
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0,6 m
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Mit LED-Anzeige:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
false
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 8,82*
4 Tage
18
€ 6,40*
ab € 8,43*
€ 8,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 9,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 9,87*
Lager 986
15
€ 6,50*
ab € 9,91*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1208461
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1681156
ab € 6,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1681664
ab € 5,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1681680
ab € 7,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1430857
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1696222
ab € 12,38*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.