Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0072144 Herst.-Nr.: LXD1P7 EAN/GTIN: 3389110467918 |
| |
|
| | |
| 230V 50/60Hz-AC-Spule für Schütze TeSys D. Zur Verwendung mit 3- und 4-poligen Schützen LC1 D09 bis D38 und LC1 DT20 bis DT40. Es arbeitet in den Spannungsgrenzen 0,8-1,1 Uc (50 Hz), 0,85-1,1 Uc (60 Hz) und Umgebungen bis 60 °C. Weitere Informationen: | | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,80* | € 28,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 29,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,04* | € 29,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,15* | € 29,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 28,96* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|