Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LAD22 Satz m.Etiketten neutral 8x12mm f.TeSys D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Satz mit Etiketten, neutral, 8x12mm, für TeSys D
Satz mit Etiketten, neutral, 8x12mm, für TeSys D
Satz mit Etiketten, neutral, 8x12mm, für TeSys D
Artikel-Nr.:
     986-0071092
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LAD22
EAN/GTIN:
     3389110468045
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Selbstklebend:
true
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,89*
€ 1,33*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,53*
10
€ 5,46*
ab € 1,052*
€ 1,532*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,57*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,24*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.