Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN Hammereinsatz 25mm 350mm 625019 f.TE Atlas Copco 6-kant SW28x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0063159
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     625019
EAN/GTIN:
     4013364027015
Suchbegriffe:
Einschlaghilfe Staberder
Einschlaghilfe Tiefenerder
einschlaghilfe staberder dehn
einschlaghilfe staberder
Hammereinsatz zum Eintreiben von Tiefenerdern mit Vibrationshämmern. Ausführung für Atlas Copco (SW 28 x 160 mm).
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Hammereinsätze
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Aufnahmesystem:
Atlas Copco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 420,26*
€ 492,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 421,90*
€ 493,50*
Frei Haus
ab € 424,43*
€ 497,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,16*
€ 503,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 563,94*
€ 656,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,45*
€ 774,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,98*
€ 741,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,66*
€ 719,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,94*
€ 671,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.