Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 377015 UEBBL180B10.5B5.2AL Überbrückungsband Al 50qmm L180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-0062640
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377015
EAN/GTIN:
     4013364092693
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Dehnungsstück
dehn+söhne dehnungsstück
Überbrückungsband nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Metallverkleidungen (Nieten) oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Ausführung kurz, Anschluss z. B. mit KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Überbrückungsband
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 4,85*
1 Tag
33
1
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,20*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,32*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 6,51*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,27*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.