Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi AL-232CAB Schnittstellenkabel 2,5m zw.ALPHA u.PC 87674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel f.Alpha u. Alpha-XL AL-232-CAB
Verbindungskabel f.Alpha u. Alpha-XL AL-232-CAB
Artikel-Nr.:
     986-0047164
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     87674
EAN/GTIN:
     k.A.
SPS, Schnittstellenkabel zwischen ALPHA und PC, 2,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
2,5 m
Funktion:
SPS-PC
Geeignet für Eingangskarte SPS:
false
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
false
Geeignet für digitale Signale:
false
Geeignet für analoge Signale:
false
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,35*
€ 73,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,44*
€ 73,73*
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 74,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,97*
€ 77,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 83,19*
€ 104,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.