| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-156944 Herst.-Nr.: 87674 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mitsubishi Electric Verbindungskabel f.Alpha u. Alpha-XL AL-232-CAB Funktion SPS-PC, Länge 2,5m, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Steckerleiste, Verbindung von ALPHA-SPS mit PC für Programmierzwecke, mit galvanischer Trennung. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-PC | Länge: | 2.5 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | Nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | Nein | Geeignet für digitale Signale: | Nein | Geeignet für analoge Signale: | Nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ALPHA, ALPHA XL, Adapterkabel, Anschlusskabel, PC-Kabel, Programmierkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,15* | € 73,48* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 57,24* | € 73,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,29* | € 74,53* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,97* | € 77,71* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,37* | € 81,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|