Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ARB-ID Anreihverbinder f.Tragrahmenprofil CI-System 002302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0042928
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002302
EAN/GTIN:
     4015080023029
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Tragrahmenprofil
eaton (moeller) tragrahmenprofil
Anreihverbinder für Tragrahmenprofil, Stah verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Höhe:
68 mm
Breite:
78 mm
Tiefe:
288 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: eaton gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,78*
€ 9,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 10,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 8,85*
€ 10,77*
1
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,91*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,60*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.