Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7323-1BH01-0AA0 S7-300 SM323 Digitalbaugruppe 8DE u.8DA DC24V 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0040701
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73231BH010AA0
EAN/GTIN:
     4025515065289
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300, Digitalbaugr. SM 323, potentialgetrennt, 8DE und 8DA, DC 24V, 0.5A Summenstrom 2A, 1x 20-polig SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Ausgangsstrom:
0,5 A
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 V | 30 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Redundanzfähigkeit:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Art der Eingangsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms | 4.8 ms
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 369,69*
5 Tage
31
€ 8,90*
ab € 329,52*
€ 373,85*
Frei Haus
ab € 364,02*
€ 409,75*
1 Tag
32
€ 6,40*
ab € 361,39*
€ 410,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 510,56*
€ 569,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,60*
€ 677,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,00*
€ 653,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,56*
€ 607,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
ab € 32,34*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.