Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZPE 2.5/4AN Erdungsklemme Zugfederanschluss GN/GE 1608660000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024655V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
38.5 mm
Betriebstemperatur:
-50 °C | 120 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
79.5 mm
PEN-Funktion möglich:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6196*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,3196*
€ 5,14032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2696*
€ 5,08082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0796*
€ 4,85472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,9496*
€ 4,70002
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,6196*
€ 4,30732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.