Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZPE 2.5/3AN Erdungsklemme Zugfederanschluss GN/GE 1608650000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024654V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1608650000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
38.5 mm
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
Breite/Rastermaß:
5.1 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
64.5 mm
PEN-Funktion möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: erdklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,6885*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3585*
€ 3,99662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2785*
€ 3,90142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1485*
€ 3,74672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0285*
€ 3,60392
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6885*
€ 3,19932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.