Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSI 6 Sicherungs-Reihenklemme 6qmm Schraubanschluss 1011000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0024617V
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1011000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
weidmüller wsi reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Sicherungs-Reihenklemme bestehend aus einem Reihenklemmenunterteil mit Sicherungseinsatzträger.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebstemperatur:
-50 °C | 120 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 10 mm²
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Abschlussplatte erforderlich:
true
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelemets für die Defektanzeige:
ohne
Breite/Rastermaß:
7.9 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
61 mm
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,138*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,088*
€ 6,05472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,968*
€ 5,91192
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,868*
€ 5,79292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,688*
€ 5,57872
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.