| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0024521V Herst.-Nr.: 1010100000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klemme mit Schutzleiterkontakt zum Anschluss oder der Verbindung von Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 46.5 mm | Betriebstemperatur: | -60 °C | 130 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.5 mm² | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 mm² | 6 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.5 mm² | 6 mm² | Farbe: | grün/gelb | Montageart: | Hutschiene 35 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Anschlussposition: | seitlich | Abschlussplatte erforderlich: | false | Breite/Rastermaß: | 6.1 mm | PEN-Funktion möglich: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |