Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland IG WEB 1001 Leergehäuse Isoliergehäuse 01.001.5553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     986-0024376
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5553.0
EAN/GTIN:
     4015573016460
Suchbegriffe:
Hutschiene
Leergehäuse
wieland leergehäuse
leergehäuse
Endstück WEB 1001, Breite: 12,8mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Tiefe:
96 mm
Farbe:
grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,61*
€ 0,84*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6738*
€ 0,9238*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6872*
€ 0,9372*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7456*
€ 1,0156*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,852*
€ 1,152*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.