Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse 01.001.5553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     3517A-75925963
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5553.0
EAN/GTIN:
     4015573016460
Suchbegriffe:
Hutschiene
Leergehäuse
wieland leergehäuse
leergehäuse

Isoliergehäuse 01.001.5553.0

Endstück WEB 1001, Breite: 12,8mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
18,5 mm
Tiefe:
96 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7482*
€ 0,9982*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7456*
€ 1,0056*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,763*
€ 1,033*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,862*
€ 1,142*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4451*
€ 1,8751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9482*
€ 1,12836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 49,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.