|  |
 |
| Artikel-Nr.: 982-930004 Herst.-Nr.: 930004 EAN/GTIN: 4064323036326 |
| | |
|
|  |  |
 | COMFILAP II - Das perfekte Smartphone-Gadget! Die Handyhalterung COMFILAP II zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich die Halterung optimal an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Das um 360° verstellbare Kugelgelenk sorgt für den perfekten Haltewinkel. Die weiche Kissenbasis darunter sorgt für Stabilität und Bequemlichkeit beim Einsatz. So liegt das Kissen weich auf den Beinen auf und bietet eine ebene Abstellfläche. Die integrierte Kunststoffschale eignet sich ideal für Snacks und lässt sich nach der Nutzung praktisch herausnehmen und reinigen. - Multifunktionales Handy- und Tabletkissen, ideal zum Ansehen von Videos oder Filmen im Bett, auf dem Sofa, im Auto oder Flugzeug
- Halterung und Snackschale aus robustem Kunststoff, komfortable Kissenbasis mit Plüschbezug aus Polyester und hochwertiger Polsterung
- Handyhalterung mit 360° schwenkbarem Kugelgelenk für die perfekte Einstellung auf die persönlichen Bedürfnisse
- Regulierbar mit großzügiger Klemmspanne. Die integrierten Gummipads schützen vor Kratzern
- Klemmspanne von 11 - 19,5 cm
- Halterungsarm: 360° drehbar, 180° neigbar, höhenverstellbar
- Die Snackschale lässt sich über einen Drehknauf an der Unterseite praktisch herausnehmen und reinigen. Somit kann das Kissen auch separat genutzt werden
- Kompatibel für alle gängigen Gerätegrößen bis 21 Zoll
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Beige | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | Kunststoff, Stoff | Muster: | Einfarbig | Höhe: | 30.0 cm | 36.0 cm | Höhe bis: | 36.0 cm | Breite: | 30.0 cm | Tiefe: | 30.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 36.0 x 30.0 x 30.0 cm | Produktgewicht: | 0.9 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |