Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D1 120 cm blau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D1 120 cm blau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D1 120 cm blau hjh OFFICE
Akustik Tischtrennwand FLEXMIUT D1 120 cm blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891018
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891018
EAN/GTIN:
     4064323106715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Tischaufsatz
Akustik-Tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Tischtrennwand

FLEXMIUT D1 – Das flexible Trennwand-System für Kreative!

Gestalten Sie Ihren Wohn- und Arbeitsbereich neu mit unserer stilvollen Trennwand FLEXMIUT D1, die einfach am Tisch mit praktischen Tischklemmen angebracht wird! Diese innovative Lösung sorgt nicht nur für eine klare Trennung zwischen Wohnbereich und Arbeitsplatz, sondern verleiht Ihrem Raum auch eine harmonische Atmosphäre. Die abgeschrägten Seiten der Trennwand wirken besonders weich und freundlich, wodurch sie sich nahtlos in Ihr Interieur einfügt. Gleichzeitig sorgt die Trennwand für einen aufgeräumten Eindruck und minimiert visuelle Ablenkungen. So können Sie sich besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren, während der Wohnbereich gemütlich bleibt. Ein weiterer Vorteil dieser Trennwand ist, dass sie die Sicht auf die Arbeitsplatte verdeckt. Dadurch schaffen Sie eine klare Abgrenzung zwischen Entspannung und Arbeit – ideal für Homeoffice-Situationen oder multifunktionale Räume. Setzen Sie auf Stil und Funktionalität mit unserer eleganten Trennwand FLEXMIUT D1 und genießen Sie ein harmonisches Wohn- und Arbeitsumfeld!
  • Modernes Trennwand-System zur individuellen Gestaltung von Großraumbüros, Callcenter, einzelnen Arbeitsplätzen oder in Wartebereichen
  • Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Die abgeschrägten Ecken sorgen für eine softere und heimeligere Ausstrahlung und wirken weicher
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Mit 2 Aluminiumklemmhaltern kann die Trennwand schnell und leicht an nahezu jeder Tischplatte angebracht werden
  • Klemmspanne bis 3,5 cm
  • Durch fest integrierte Vorbohrungen kann die Trennwand variabel in der Höhe angepasst werden
  • PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer Greenish SH015239421

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Material:
Aluminium<br> Stoff
Höhe:
62.0 cm
Breite:
120.0 cm
Tiefe:
2.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
62.0 x 120.0 x 2.0 cm
Produktgewicht:
4.2 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: tischtrennwand, Akustikpaneele, Akustik, Büro, Sichtschutz, Tisch, Schreibtischtrennwand, Pinnwand, Schallschutz, Akustiktrennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,83*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 120,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 163,83*
€ 194,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 160,51*
€ 191,01
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 155,70*
€ 185,28
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 145,56*
€ 173,22
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 138,58*
€ 164,91
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 120,20*
€ 143,04
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891008
€ 165,26*
Ähnlich
HJH Office
891009
€ 219,72*
Ähnlich
HJH Office
891010
€ 256,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.