Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Akustik Trennwand FLEXMIUT STAND hellgrau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891013
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891013
EAN/GTIN:
     4064323035800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Akustiktrennwand
Akustikwand

FLEXMIUT STAND – flexibles Trennwand-System

Der mobile Raumteiler FLEXMIUT STAND ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen, kommunikativem Ideenaustausch und Desk-Sharing unverzichtbar. Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand - das moderne Trennwandsystem erfüllt all diese Funktionen zur selben Zeit und überzeugt zudem durch ansprechendes Design. Die Leichtbaukonstruktion ermöglicht eine einfache Umplatzierung und so auch den flexiblen Einsatz bei individuellen Projekten. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die Trennwände zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
  • Der weiche Stoffbezug macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Dank einer Gesamthöhe von 1,42 m, wenn mit Bodengleitern montiert, ideal als Sichtschutz vor ablenkenden visuellen Reizen oder als Unterteilungselement bei der Arbeitsplatzgestaltung einsetzbar
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Hohe Standsicherheit dank stabilem Fuß aus verstärktem Aluminium
  • Lieferung inklusive Bodengleitern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Hellgrau
Abmessungen Text:
Mit Bodengleitern montiert: (H x B x T) 142 x 80 x 35 cm
Material:
100 % PET + Polyester
Muster:
Einfarbig
Höhe:
142.0 cm
Breite:
80.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
142.0 x 80.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
8.1 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustikpaneele, Akustik, Schallschutz, Wand, Büro, Raumteiler, Raumtrenner, Pinnwand, Paravent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 284,54*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 212,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 284,54*
€ 338,60
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 276,27*
€ 328,76
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 267,99*
€ 318,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 254,83*
€ 303,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 244,04*
€ 290,41
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 212,80*
€ 253,23
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891008
€ 165,26*
Ähnlich
HJH Office
891009
€ 219,72*
Ähnlich
HJH Office
891010
€ 256,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.