|  |
 |
| Artikel-Nr.: 982-738138 Herst.-Nr.: 738138 EAN/GTIN: 4064323038290 |
| | |
|
|  |  |
 | STAND PRO - Stehen oder Sitzen? Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Bedürfnissen! Der STAND PRO bietet alles, was man von einem modernen elektrischen höhenverstellbaren Schreibtisch erwartet. Er kann durch die elektrische Höhenverstellung den Körper entlasten und sorgt für somit einen ergonomischen und individuellen Arbeitsplatz, denn ein abwechselndes Stehen und Sitzen ist fast wie Fitness am Arbeitsplatz. Er bietet mit seiner großen Arbeitsfläche ausreichend Platz für ein Profi-Arbeitsplatz oder auch für jedes Home Office. Er ist optimal ausgelegt für einen PC samt Peripherie, dazu hebt sich die dreigeteilte Schreitischplatte mit schlichten Design dezent ab. - Vielseitiger Sitz-Steh-Schreibtisch mit großzügiger, zweigeteilter Arbeitsfläche - Ideal für das Arbeiten und Präsentieren im Stehen, als Laptop- oder Beistelltisch, Rednerpult oder als flexibler Schreibtisch
- Stahlgestell in formschönem T-Fuß Design, Rundrohr Durchmesser 70 mm, pulverbeschichtet, weiß
- Tischplatte aus solidem MDF-Material, an der Unterseite vorgebohrt (Tischplattenstärke: 17 mm)
- Elektrische Höhenverstellung, 1-stufig (20 mm/sec), 1 Motor. Tischhöhe: 71 – 116 cm, Tragkraft: 80 kg dynamisch
- Elektrifizierung: Horizontal unter der Tischplatte, rechts
- Kontrollpanel: 4 Funktionen, auf und ab und 2 Memory Funktionen - Sitzhöhe und Stehhöhe
- Der elektrische Schreibtisch verfügt über einen ergonomischen Modus. Beim Einschalten des HSM-Modus wird der Schreibtisch seine Höhe alle 3 Minuten automatisch um 12 cm nach oben und unten anpassen. Das entlastet die Wirbelsäule, sodass Sie Ihren Kopf, Nacken und Schultern entspannen können
- Standfuß Abmessungen (L x B x H): 70 x 9 x 4 cm
- ACHTUNG: In Ausnahmefällen kann trotz des Auffahrschutzes eine Quetschgefahr bestehen. Die Empfindlichkeit und die erzielbare Abschaltschwelle hängen vom gesamten System ab (mechanische und elektrische Komponenten)
- Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Weiß | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Abmessungen Text: | Details siehe technische Zeichnung | Material: | MDF Platte, Gestell aus Stahl | Belastbar bis: | 80 kg | Höhe: | 71.0 cm | 116.0 cm | Höhe bis: | 116.0 cm | Breite: | 140.0 cm | Tiefe: | 70.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 116.0 x 140.0 x 70.0 cm | Produktgewicht: | 30.5 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Computertisch, Arbeitstisch, Stehtisch, ergonomisch, elektrisch, höhenverstellbar, Stehpult, Tisch |
|  |  |
| |