Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
* Computertisch / Schreibtisch EASY UP MULTI schwarz klappbar hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-634744
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     634744
EAN/GTIN:
     4251084680541
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
EASY UP MULTI – Kompakt, praktisch und universell
Dort wo man sich wohlfühlt, arbeitet man konzentrierter – diesem Motto folgt der EASY UP MULTI im modernen Mix in Holzoptik und stylisher Rahmenkonstruktion aus Metall. Die großzügig geschnittene Arbeitsfläche bietet viel Ablagefläche und ist ein optisches Highlight, sodass der Tisch sowohl im Arbeitszimmer als auch im Wohnzimmer oder in zahlreichen anderen Räumlichkeiten genutzt werden kann. Absolutes Highlight: Durch die praktische Klappfunktion kann der Schreibtisch zusammengefaltet und somit platzsparend verstaut werden, was ihn zu einer guten Wahl für Wohnräume mit begrenztem Platzangebot macht. Sie möchten produktiv sein? Dann schaffen Sie mit dem EASY UP MULTI in wenigen Handgriffen einen geräumigen Arbeitsplatz.
  • Schreibtisch mit robuster melaminharzbeschichteter Spantischplatte - einfach abwischbar
  • Universell einsetzbar: Durch das minimalistische Design kann der Schreibtisch sowohl im Büro als auch im Wohnzimmer, Schlafzimmer und in vielen anderen Räumlichkeiten eingesetzt werden
  • Die großzügige Arbeitsfläche bietet genügend Platz für Bürobedarf, wie Laptop, Unterlagen und Arbeitsmaterialien
  • Das stabile Fußgestell ist sehr robust und bietet jederzeit eine optimale Standfestigkeit. Die diagonalen Verstrebungen sorgen zusätzlich für Stabilität
  • Durch die praktische Klappfunktion lässt sich der Schreibtisch in wenigen Handgriffen aufbauen und kann bei Nichtgebrauch wieder zusammengefaltet und platzsparend verstaut werden
  • Kompakt zusammengeklappt (H x B x T): 3 x 100 x 75 cm
  • Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Abmessungen Text:
Details siehe technische Zeichnung
Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte, Metall
Belastbar bis:
20
Höhe:
75.0 cm
Breite:
100.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
75.0 x 100.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
9.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 56,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,58*
€ 87,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 72,19*
€ 85,91
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 69,13*
€ 82,26
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 56,06*
€ 66,71
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871006
ab € 45,95*
Ähnlich
HJH Office
871000
ab € 54,13*
Ähnlich
HJH Office
871001
ab € 54,14*
Ähnlich
HJH Office
871005
ab € 38,32*
Ähnlich
HJH Office
871004
ab € 46,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.