| |
|
| Artikel-Nr.: 982-619030 Herst.-Nr.: 619030 EAN/GTIN: 4260354052285 |
| |
|
| | |
| Spezialrollen für Ihre wertvollen Hartböden Spezialrollen für alle handelsüblichen Hartböden: - Hochwertige, ungebremste Doppelrollen für harte Böden
- Laufflächen, Polyurethanbeschichtet
- Unterschiedliche Stiftdurchmesser beachten: 10 mm oder 11 mm
- Made In Germany
- Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Schwarz | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Einsatzbereich: | Parkett, Laminat, Fliesen oder Steinboden | Rollenstiftdurchmesser: | 10mm Stift | Material: | Metall, Kunststoff | Muster: | Einfarbig | Höhe: | 5.9 cm | Breite: | 5.0 cm | Tiefe: | 5.0 cm | Abmessungen (H x B x T): | 5.9 x 5.0 x 5.0 cm | Produktgewicht: | 1.0 kg | Rollendurchmesser: | 50 mm | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenschutz, stuhlrollen, weichbodenrollen, drehstuhlrollen, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 982 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,44* | € 33,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,81* | € 38,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,15* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 982 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,888* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 982 | | Versand: Lager 982 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 29,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|