Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1250mm
Stabgitter-Einzeltor Garden,zinkp.grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1000mm,H1250mm
Artikel-Nr.:
     977-617424
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617424
EAN/GTIN:
     4004338617424
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gartentor ral6005
einzeltor
Stabgitter-Einzeltor Garden, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1250 mm, Pfostenlänge: 1750 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61742 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
22.000 kg
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1000 mm
Höhe 1:
1250 mm
Material Füllung 1:
50 mm
Material Füllung 2:
250 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Pfostenlänge:
1750 mm
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.