Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 977-617417 Herst.-Nr.: 617417 EAN/GTIN: 4004338617417 |
| |
|
| | |
| Stabgitter-Einzeltor Garden, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1000 mm, Höhe: 1000 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 250 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten Weitere Informationen: | | Zolltarif-Nr.: | 73083000000 | Ursprungsland: | Deutschland | sperrig für Paketdienst: | JJ | Rahmenstärke-Ø: | 42 mm | Pfostenlänge: | 1500 mm | Pfosten-Ø: | 60 mm | Öffnung: | 90 ° | Material Füllung 2: | 250 mm | Material Füllung 1: | 50 mm | Lagerhaltung: | J | Höhe 1: | 1000 mm | Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: | 1000 mm | Gewicht pro PE (kg): | 18.000 kg | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 61741 7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 977 | 6 Tage | | | | | € 49,90* | ab € 130,33* | € 164,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,83* | € 255,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 977 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 977 | | Versand: Lager 977 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 59,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|