Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.anthrazit-met. Kst.b.L2165mm,Ø38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.anthrazit-met. Kst.b.L2165mm,Ø38mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.anthrazit-met. Kst.b.L2165mm,Ø38mm
Zaunpf.verkürzt,Befest.m.Einschlag-Bodenh.anthrazit-met. Kst.b.L2165mm,Ø38mm
Artikel-Nr.:
     977-613983
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613983
EAN/GTIN:
     4004338613983
Suchbegriffe:
Eckpfosten
Reihenpfosten
Zaunpfahl
Zaunpfosten
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, verkürzt, zur Befestigung mit Einschlag-Bodenhülsen, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, Länge: 2165 mm, Pfosten-Ø: 38 mm, Geflechthöhe: 2000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Pfosten-Ø:
38 mm
Länge 1:
2165 mm
für Geflechthöhe 1:
2000 mm
Gewicht pro PE (kg):
2.570 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61398 3
Weitere Suchbegriffe: eckpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.