Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellengitter-Einzeltor,vz,grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1270mm,H2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wellengitter-Einzeltor,vz,grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1270mm,H2000mm
Wellengitter-Einzeltor,vz,grün Kst.b.,B Mitte-Mitte Pf.1270mm,H2000mm
Artikel-Nr.:
     977-600624
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     600624
EAN/GTIN:
     4004338600624
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor
Wellengitter-Einzeltor, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Nennbreite: 1250 mm, lichte Breite: 1190 mm, Breite von Mitte zu Mitte Pfosten: 1270 mm, Höhe: 2000 mm, Pfostenlänge: 2500 mm, Pfosten-Ø: 60 mm, Rahmenbreite: 1130 mm, Rahmenstärke-Ø: 42 mm, Material Füllung: 50 x 50 x 4 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke-Ø:
42 mm
Rahmenbreite 1:
1130 mm
Pfostenlänge:
2500 mm
Pfosten-Ø:
60 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
1250 mm
Material Füllung 3:
4 mm
Material Füllung 2:
50 mm
Material Füllung 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1190 mm
Lagerhaltung:
N
Höhe 1:
2000 mm
Breite von Mitte zu Mitte Pfosten:
1270 mm
Gewicht pro PE (kg):
34.000 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
60062 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 977
30 Tage
unbekannt
€ 49,90*
ab € 345,22*
€ 414,41*
€ 4,90*
ab € 369,54*
€ 445,05*
Preise: Lager 977
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 977
Versand: Lager 977
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 977
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.